イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの レバー
イマオコーポレーションの テンションレバー
テンション レバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55627514
品番
TL12-30N-SUS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
28
種類から選べます
他の種類を見る
歯数
24
材質(本体)
SUS303
質量(g)
295
ねじ長さ(mm)
30
ねじ寸法
M12×1.75
材質(ねじ部)
SUS303
材質(レバー部)
SUS303
表面処理(ねじ部)
-
レバー色
-
色(本体)
-
表面処理(本体)
-
表面処理(レバー)
-