イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの レバー
イマオコーポレーションの テンションレバー
テンション レバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55627609
品番
TL16-60N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
28
種類から選べます
他の種類を見る
歯数
26
材質(本体)
SUM22L
質量(g)
500
ねじ長さ(mm)
60
ねじ寸法
M16×2
材質(ねじ部)
SUM22L
材質(レバー部)
SUM22L
表面処理(ねじ部)
四三酸化鉄皮膜
レバー色
ブラック
色(本体)
ブラック
表面処理(本体)
粉体塗装
表面処理(レバー)
粉体塗装
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
55627609
TL16-60N
38698107
TL16×60N
TL-N テンションレバー(オネジ)
イマオコーポレーション
1個
¥
4,947
税込
¥
5,442
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です