画像準備中

テンション レバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55627679 品番TL10-40N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は28種類から選べます 他の種類を見る
歯数22 材質(本体)SUM22L 質量(g)190 ねじ長さ(mm)40 ねじ寸法M10×1.5 材質(ねじ部)SUM22L 材質(レバー部)SUM22L 表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜 レバー色ブラック 色(本体)ブラック 表面処理(本体)粉体塗装 表面処理(レバー)粉体塗装

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55627679 TL10-40N 38698012 TL10×40N TL-N テンションレバー(オネジ) イマオコーポレーション TL-N テンションレバー(オネジ) イマオコーポレーション 1個 3,298 税込3,628 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする