画像準備中

テンション レバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55627715 品番TL12-50N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は28種類から選べます 他の種類を見る
歯数24 材質(本体)SUM22L 質量(g)310 ねじ長さ(mm)50 ねじ寸法M12×1.75 材質(ねじ部)SUM22L 材質(レバー部)SUM22L 表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜 レバー色ブラック 色(本体)ブラック 表面処理(本体)粉体塗装 表面処理(レバー)粉体塗装

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする