※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの レバー
イマオコーポレーションの クランプレバー
フラット アジャストクランプ レバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55627819
品番
EFAL63A-SUS
参考基準価格(税別)
¥1,260
販売価格(税込)
¥1,345
販売価格(税別)
¥
1,223
バスケットに入れる
この商品は
87
種類から選べます
他の種類を見る
歯数
20
質量(g)
31
タイプ
メネジ
使用温度範囲(℃)
-30〜130
ねじ長さ(mm)
12
ねじ寸法
M8×1.25
材質(レバー部)
ポリアミド(ガラス繊維強化)
レバー色
つや消しブラック
材質(メネジ)
SUS303
材質(オネジ)
-
表面処理(オネジ)
-