※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの レバー
イマオコーポレーションの クランプレバー
フラット アジャストクランプ レバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55627837
品番
EFAL63A-30-SUS
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,174
販売価格(税別)
¥
1,067
バスケットに入れる
この商品は
87
種類から選べます
他の種類を見る
歯数
20
質量(g)
33
タイプ
オネジ
使用温度範囲(℃)
-30〜130
ねじ長さ(mm)
30
ねじ寸法
M8×1.25
材質(レバー部)
ポリアミド(ガラス繊維強化)
レバー色
つや消しブラック
材質(メネジ)
-
材質(オネジ)
SUS303
表面処理(オネジ)
-