※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの レバー
イマオコーポレーションの クランプレバー
フラット アジャストクランプ レバー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55627889
品番
EFAL78-40
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥908
販売価格(税別)
¥
825
バスケットに入れる
この商品は
87
種類から選べます
他の種類を見る
歯数
24
質量(g)
65
タイプ
オネジ
使用温度範囲(℃)
-30〜130
ねじ長さ(mm)
40
ねじ寸法
M10×1.5
材質(レバー部)
ポリアミド(ガラス繊維強化)
レバー色
つや消しブラック
材質(メネジ)
-
材質(オネジ)
SS400
表面処理(オネジ)
亜鉛メッキ