WAKI(和気産業)
デルタブラケット棚受
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
55627906
品番
DB15W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
取り付け自由な棚受
材質
鉄
安全荷重(kg)
20
付属品
木ネジ9本
寸法(mm)
150×150
色
白
棚受け金具
その他棚受