WAKI(和気産業)
シーガルブラケット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
色
白
注文コード
55627958
品番
SB185-W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
自由に選んで取り付け3タイプ。スタンダード・吊り・コーナーフラットタイプ
材質
スチール
安全荷重(kg)
20
寸法(mm)
185×185
色
白
板厚(mm)
1.6
棚受け金具
その他棚受