※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ノブ、つまみ
イマオコーポレーションの スターノブ(ファイブノブ)
ハンド ノブ SUS製
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ寸法
M8×1.25
注文コード
55628817
品番
HK40-50-SUS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ねじ寸法
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
SCS13(SUS304相当)
質量(g)
124
ねじ長さ(mm)
50
外径(Φmm)
40
ねじ寸法
M8×1.25
表面処理(本体)
電解研磨
材質(オネジ)
SUS303