※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ノブ、つまみ
イマオコーポレーションの スターノブ(ファイブノブ)
ハンド ノブ SUS製
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55628826
品番
HK32-20-SUS
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
材質(本体)
SCS13(SUS304相当)
質量(g)
71
ねじ長さ(mm)
20
外径(Φmm)
32
ねじ寸法
M6×1
表面処理(本体)
電解研磨
材質(オネジ)
SUS303