※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マルチレール ストッパー(垂直V溝)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55628966 品番MR-S-V
参考基準価格(税別)¥37,000 販売価格(税込) ¥39,479
販売価格(税別)
35,890
材質(本体)工具鋼 質量(g)490 表面処理(本体)窒化処理、研磨仕上 許容締付トルク(N・m)50〜100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする