※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 蝶番・ヒンジ
イマオコーポレーションの ヒンジ
イマオコーポレーションの トルクヒンジ
エンプラ フラット ヒンジ(カバータイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55628975
品番
EFHC3840EH4
参考基準価格(税別)
¥560
販売価格(税込)
¥598
販売価格(税別)
¥
544
バスケットに入れる
材質(本体)
ポリアミド(ガラス繊維強化)
質量(g)
11
タイプ
六角穴付きボルト、六角ボルト用
使用温度範囲(℃)
-20〜80
材質(カバー)
特殊ポリエステル(PBT)
材質(ピン)
ポリアセタール
色(本体)
つや消しブラック
色(カバー)
ブラック
旋回角度(°)
最大200
色(ピン)
ブラック
表面処理(カバー)
光沢仕上げ