BK-913 変形Wカン WAKI(和気産業) 55629333

BK-913 変形Wカン WAKI(和気産業) 55629333
BK-913 変形Wカン WAKI(和気産業) 55629333

変形Wカン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード55629333品番BK-913
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
459

物を吊るしたり、引っ掛けたりする時に使用。

安全荷重(kg)10材質スチール クロームメッキ寸法(mm)6×37×200クローム寸法A(mm)6寸法D(mm)200寸法E(mm)50寸法B(mm)37寸法C(mm)37
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする