※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 蝶番・ヒンジ
イマオコーポレーションの ヒンジ
イマオコーポレーションの トルクヒンジ
エンプラ フラット ヒンジ(エコノミータイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55629596
品番
EFHX6565HH
参考基準価格(税別)
¥1,140
販売価格(税込)
¥1,217
販売価格(税別)
¥
1,106
バスケットに入れる
材質(本体)
ポリアミド
質量(g)
62
タイプ
サラボルト用
使用温度範囲(℃)
-20〜80
材質(ピン)
ポリアセタール
色(本体)
つや消しブラック
旋回角度(°)
最大215
色(ピン)
ブラック
材質(メネジ)
黄銅(カドミウム低減材)
表面処理(メネジ)
ニッケルメッキ