※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エンプラ フラット ヒンジ(エコノミータイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55629648 品番 EFHX6565SS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,859
販売価格(税別)
1,690
材質(本体)ポリアミド 質量(g)85 タイプメネジ 使用温度範囲(℃)-20〜80 材質(ピン)ポリアセタール 色(本体)つや消しブラック 旋回角度(°)最大215 色(ピン)ブラック 材質(メネジ)黄銅(カドミウム低減材) 表面処理(メネジ)ニッケルメッキ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする