※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ノブ、つまみ
イマオコーポレーションの スターノブ(ファイブノブ)
クリック トルクノブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ寸法
M5×0.8
ねじ長さ(mm)
8
注文コード
55629754
品番
CTK48-5-2OG
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
ねじ寸法・ねじ長さ
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
35
タイプ
メネジ
ねじ長さ(mm)
8
ねじ寸法
M5×0.8
材質(ねじ部)
S45C
表面処理(ねじ部)
無電解ニッケルメッキ
トルク(N・m)
3
材質(ノブ)
ポリアミド(ガラス繊維強化)
締付力(kN)
1.7
色(ノブ)
つや消しオレンジ