※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クリック トルクノブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ寸法M6×1 ねじ長さ(mm)8 注文コード55629806 品番CTK48-6-2BK
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
この商品はねじ寸法・ねじ長さなど24種類から選べます 他の種類を見る
質量(g)34 タイプメネジ ねじ長さ(mm)8 ねじ寸法M6×1 材質(ねじ部)S45C 表面処理(ねじ部)無電解ニッケルメッキ トルク(N・m)2 材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化) 締付力(kN)2 色(ノブ)つや消しブラック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする