※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クリック トルクノブ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ寸法M6×1 ねじ長さ(mm)25 注文コード55629876 品番CTK48-6-25-2OG
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品はねじ寸法・ねじ長さなど24種類から選べます 他の種類を見る
質量(g)41 タイプオネジ ねじ長さ(mm)25 ねじ寸法M6×1 材質(ねじ部)S45C 表面処理(ねじ部)無電解ニッケルメッキ トルク(N・m)3 材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化) 締付力(kN)1.7 色(ノブ)つや消しオレンジ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする