※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ハンドル、取手
イマオコーポレーションの ハンドル車
エルゴ フラット レバー ハンドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55629989
品番
EFLH44-6R
参考基準価格(税別)
¥740
販売価格(税込)
¥790
販売価格(税別)
¥
718
バスケットに入れる
質量(g)
5
タイプ
丸穴
R
44
H
21
D
15.5
H1
19
H2
13
A
11
B
52
d
(h9)6
寸法
Lf:15
d1
3
C
7