※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ハンドル、取手
イマオコーポレーションの ハンドル車
エルゴ フラット レバー ハンドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55629998
品番
EFLH63-8R
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥833
販売価格(税別)
¥
757
バスケットに入れる
質量(g)
11
タイプ
丸穴
R
63
H
28
D
19
H1
25
H2
18
A
13.5
B
73
d
(h9)8
寸法
Lf:20
d1
4
C
8