SS-053 カラーSカン WAKI(和気産業) 55630033

SS-053 カラーSカン WAKI(和気産業) 55630033
SS-053 カラーSカン WAKI(和気産業) 55630033
SS-053 カラーSカン WAKI(和気産業) 55630033
SS-053 カラーSカン WAKI(和気産業) 55630033

カラーSカン

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本耐荷重(kg)12注文コード55630033品番SS-053
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥175
販売価格(税別)
159

物を吊るしたり、引っ掛けたりする時に使用。

耐荷重(kg)12材質塩ビ皮膜鉄線線径(Φmm)5寸法A(mm)15寸法B(mm)15寸法C(mm)45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55629893
2019-12-10
用途: 輪留めのフックに使用
運輸・通信業

コストパフォーマンスに優れており又次回も購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする