※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ハンドル、取手
イマオコーポレーションの ハンドル車
エルゴ フラット レバー ハンドル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55630034
品番
EFLH78-10R
参考基準価格(税別)
¥890
販売価格(税込)
¥950
販売価格(税別)
¥
864
バスケットに入れる
質量(g)
31
タイプ
丸穴
R
78
H
33
D
23
H1
30
H2
21
A
16
B
90.5
d
(h9)10
寸法
Lf:25
d1
4
C
9