WAKI(和気産業)
カラーSカン
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1本
耐荷重(kg)
12
注文コード
55630103
品番
SS-061
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
この商品は
耐荷重・内容量
など
41
種類から選べます
他の種類を見る
物を吊るしたり、引っ掛けたりする時に使用。
耐荷重(kg)
12
材質
塩ビ皮膜鉄線
色
緑
線径(Φmm)
5
寸法A(mm)
35
寸法B(mm)
12
寸法C(mm)
50