※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの グリップ・握り
回転 グリップ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55630759
品番
RGF80-M10
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
質量(g)
103
ねじ寸法
M10×1.5
材質(グリップ)
ポリアミド
材質(シャンク)
SUM24L
色(グリップ)
つや消しブラック
表面処理(シャンク)
亜鉛メッキ