※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

回転 グリップ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55630777 品番 RGF65-M8
参考基準価格(税別)¥1,060 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979
質量(g)93 ねじ寸法M8×1.25 材質(グリップ)ポリアミド 材質(シャンク)SUM24L 色(グリップ)つや消しブラック 表面処理(シャンク)亜鉛メッキ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

握り(ハンドル)の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/240/
2023-02-17

「ハンドル・取っ手・グリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする