※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
アルミ マウント ブロック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55630829
品番
AMBV10F
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥854
販売価格(税別)
¥
776
バスケットに入れる
材質(本体)
アルミ合金(AC4B)
質量(g)
14
タイプ
垂直固定
ねじ寸法
M16×1.5
色(本体)
ブラック
表面処理(本体)
アルマイト表面処理