※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミ マウント ブロック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55630874 品番 AMBH20F
参考基準価格(税別)¥1,030 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
材質(本体)アルミ合金(AC4B) 質量(g)32 タイプ水平固定 ねじ寸法M8×1 色(本体)ブラック 表面処理(本体)アルマイト表面処理

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする