※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ノブ、つまみ
イマオコーポレーションの スターノブ(ファイブノブ)
エンプラ インデックス プランジャー(ロブノブタイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ寸法
M16×1.5
タイプ
ダブルナット
注文コード
55631014
品番
EKIP16W-SUS
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥3,308
販売価格(税別)
¥
3,007
バスケットに入れる
この商品は
ねじ寸法・タイプ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ストローク(mm)
8
全長(mm)
68
材質(本体)
ポリアミド(ガラス繊維強化)
タイプ
ダブルナット
ねじ長さ(mm)
26
外径(Φmm)
45
ねじ寸法
M16×1.5
色(本体)
ブラック
荷重(最小〜最大)(N)
11〜30
材質(ノーズ)
SUS303
表面処理(ノーズ)
-
硬度(ノーズ)
-