※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ノブ、つまみ
イマオコーポレーションの スターノブ(ファイブノブ)
エンプラ インデックス プランジャー(ロブノブタイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ寸法
M16×1.5
タイプ
シングルナット
注文コード
55631048
品番
EKIP16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,409
販売価格(税別)
¥
2,190
バスケットに入れる
この商品は
ねじ寸法・タイプ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ストローク(mm)
8
全長(mm)
68
材質(本体)
ポリアミド(ガラス繊維強化)
タイプ
シングルナット
ねじ長さ(mm)
26
外径(Φmm)
45
ねじ寸法
M16×1.5
色(本体)
ブラック
荷重(最小〜最大)(N)
11〜30
材質(ノーズ)
SUM24L
表面処理(ノーズ)
四三酸化鉄皮膜
硬度(ノーズ)
HRC30〜50