曜日別特売
NDA200-HN22 ハンドル イマオコーポレーション 55631127

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハンドル

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量
1個
軸穴径(Φmm)
22
ハンドル呼び径(Φmm)
200
注文コード
55631127
品番
NDA200-HN22
参考基準価格(税別)¥9,300販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
¥8,698
質量(g)
880
材質(ハンドル車)
アルミ合金(AC4A)
軸穴径(Φmm)
22
ハンドル呼び径(Φmm)
200
タイプ
握りなし※握り取付け用メネジがありません。
種類
ディスク
表面処理(ハンドル車)
焼付塗装
色(ハンドル車)
シルバーグレー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする