※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
ハンドル
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
軸穴径・ハンドル呼び径
など
88
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
軸穴径(Φmm)
11
ハンドル呼び径(Φmm)
100
注文コード
55631233
品番
NDA100-KM11
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
質量(g)
200
材質(ハンドル車)
アルミ合金(ADC12)
軸穴径(Φmm)
11
ハンドル呼び径(Φmm)
100
タイプ
握りなし※握り取付け用メネジがありません。
種類
ディスク
表面処理(ハンドル車)
焼付塗装
色(ハンドル車)
シルバーグレー
適合キー溝(mm)
4×4
押しネジ穴
M5