MXQR16-10C-A93LS エアスライドテーブル MXQR16 SMC 55631326

エアスライドテーブル MXQR16

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個アジャスター(C)メタルストッパ両端オートスイッチ種類A93注文コード55631326品番MXQR16-10C-A93LS
参考基準価格(税別)¥43,400販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)

チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)10作動方式複動調整範囲(mm)(-)5リード線(m)(L)3ポートねじの種類(-)Mねじアジャスター(C)メタルストッパ両端オートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(S)1ヶ付アジャスタ位置(-)右側
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする