曜日別特売
NDA80-KM11 ハンドル イマオコーポレーション 55631565

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NDA80-KM11 ハンドル イマオコーポレーション 55631565
NDA80-KM11 ハンドル イマオコーポレーション 55631565

ハンドル

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個軸穴径(Φmm)11ハンドル呼び径(Φmm)80注文コード55631565品番NDA80-KM11
参考基準価格(税別)¥4,190販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
質量(g)140タイプ握りなし※握り取付け用メネジがありません。種類ディスク材質(ハンドル車)アルミ合金(ADC12)軸穴径(Φmm)11表面処理(ハンドル車)焼付塗装色(ハンドル車)シルバーグレーハンドル呼び径(Φmm)80適合キー溝(mm)4×4押しネジ穴M5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする