※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの レバー
イマオコーポレーションの カムレバー
フレックスロケーター|ワンタッチフレックスロケーター カムレバータイプ(ピン) CP731
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55632308
品番
CP731-1656LC
参考基準価格(税別)
¥42,000
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
材質(本体)
SCM440
質量(g)
654
材質(ボール)
SUJ2
表面処理(本体)
塩浴軟窒化処理
レバー荷重(N)
160
クランプ力(N)
1800
材質(カムレバー)
SCM440
表面処理(カムレバー)
四三酸化鉄皮膜
熱処理(カムレバー)
焼入焼戻