※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピングピン
フレックスロケーター|ワンタッチフレックスロケーター(プロテクションカバー) CP735-P
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55632369
品番
CP735-1656P
参考基準価格(税別)
¥1,990
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
全長(mm)
22.5
材質(本体)
A5052
質量(g)
14
外径(Φmm)
23
ねじ寸法
M5×0.8
材質(Oリング)
NBR
色(本体)
レッド