※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピングピン
フレックスロケーター|ワンタッチフレックスロケーター(プロテクションカバー) CP735-P
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55632387
品番
CP735-0939P
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
全長(mm)
15
材質(本体)
A5052
質量(g)
9
外径(Φmm)
13.5
ねじ寸法
M4×0.7
材質(Oリング)
NBR
色(本体)
レッド