※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ハンドル、取手
イマオコーポレーションの ハンドル車
ステンレス クランク ハンドル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法R(mm)
100
タイプ
精度穴
注文コード
55632414
品番
SCH100R
参考基準価格(税別)
¥10,900
販売価格(税込)
¥11,630
販売価格(税別)
¥
10,573
バスケットに入れる
この商品は
寸法R・タイプ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
368
タイプ
精度穴
寸法L(mm)
26
寸法H(mm)
98
寸法A(mm)
124
寸法B(mm)
20
寸法C(mm)
16
寸法D1(mm)
28
寸法W(mm)
-
寸法d(Φmm)
12(H7)
寸法H1(mm)
72
寸法R(mm)
100