※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ハンドル、取手
イマオコーポレーションの ハンドル車
ステンレス クランク ハンドル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法R(mm)
100
タイプ
角穴
注文コード
55632423
品番
SCH100S
参考基準価格(税別)
¥11,100
販売価格(税込)
¥11,844
販売価格(税別)
¥
10,767
バスケットに入れる
この商品は
寸法R・タイプ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
359
タイプ
角穴
寸法L(mm)
26
寸法H(mm)
98
寸法A(mm)
124
寸法B(mm)
20
寸法C(mm)
16
寸法D1(mm)
28
寸法W(mm)
(+0.2/0)12
寸法d(Φmm)
-
寸法H1(mm)
72
寸法R(mm)
100