※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ハンドル、取手
イマオコーポレーションの ハンドル車
ステンレス クランク ハンドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法R(mm)
80
タイプ
精度穴
注文コード
55632448
品番
SCH80R
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥9,390
販売価格(税別)
¥
8,536
バスケットに入れる
この商品は
寸法R・タイプ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
202
タイプ
精度穴
寸法L(mm)
22
寸法H(mm)
82
寸法A(mm)
100
寸法B(mm)
16
寸法C(mm)
13.4
寸法D1(mm)
24
寸法W(mm)
-
寸法d(Φmm)
10(H7)
寸法H1(mm)
60
寸法R(mm)
80