※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス クランク ハンドル

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法R(mm)80 タイプ角穴 注文コード55632457 品番SCH80S
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は寸法R・タイプなど6種類から選べます 他の種類を見る
質量(g)197 タイプ角穴 寸法L(mm)22 寸法H(mm)82 寸法A(mm)100 寸法B(mm)16 寸法C(mm)13.4 寸法D1(mm)24 寸法W(mm)(+0.2/0)10 寸法d(Φmm)- 寸法H1(mm)60 寸法R(mm)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする