※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フラットテンション レバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55632816 品番FT16-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る
歯数36 質量(g)565 種類テンションレバー ねじ長さ(mm)50 ねじ寸法M16×2 取付部おねじ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55632816 FT16-50 38698651 FT16×50 FT・FTN フラットテンションレバー(オネジ) イマオコーポレーション FT・FTN フラットテンションレバー(オネジ) イマオコーポレーション 1個 4,656 税込5,122 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする