※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの レバー
イマオコーポレーションの テンションレバー
フラットテンション レバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55632843
品番
FT8-40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
歯数
26
質量(g)
185
種類
テンションレバー
ねじ長さ(mm)
40
ねじ寸法
M8×1.25
取付部
おねじ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
55632843
FT8-40
38698545
FT8×40
FT・FTN フラットテンションレバー(オネジ)
イマオコーポレーション
1個
¥
3,201
税込
¥
3,521
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です