※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ハンドル、取手
イマオコーポレーションの Tハンドル
エンド ワッシャー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55632983
品番
EW04-20-SUS
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
この商品は
20
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
SUS303
質量(g)
6
寸法t(mm)
3
寸法D(Φmm)
20
寸法d(Φmm)
4.3
寸法d1(Φmm)
8.4
寸法A
M4
表面処理(本体)
-