※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ハンドル、取手
イマオコーポレーションの Tハンドル
エンド ワッシャー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55633008
品番
EW04-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
20
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
SUM22L
質量(g)
6
寸法t(mm)
3
寸法D(Φmm)
20
寸法d(Φmm)
4.3
寸法d1(Φmm)
8.4
寸法A
M4
表面処理(本体)
四三酸化鉄皮膜