※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エンド ワッシャー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55633026 品番EW06-40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は20種類から選べます 他の種類を見る
材質(本体)SUM22L 質量(g)46 寸法t(mm)5 寸法D(Φmm)40 寸法d(Φmm)6.4 寸法d1(Φmm)12 寸法AM6 表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする