※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ハンドル、取手
イマオコーポレーションの Tハンドル
エンド ワッシャー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55633105
品番
EW05-28-SUS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
20
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
SUS303
質量(g)
15
寸法t(mm)
3.5
寸法D(Φmm)
28
寸法d(Φmm)
5.3
寸法d1(Φmm)
10
寸法A
M5
表面処理(本体)
-