曜日別特売
HW-036 針金 WAKI(和気産業) 55633427

HW-036 針金 WAKI(和気産業) 55633427
HW-036 針金 WAKI(和気産業) 55633427
HW-036 針金 WAKI(和気産業) 55633427
HW-036 針金 WAKI(和気産業) 55633427

針金

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
線径(Φmm)0.35~0.33
長さ(m)17
内容量1袋注文コード55633427品番HW-036
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥208
販売価格(税別)
189

柔軟性があり、加工しやすい。強度が強く極めてサビにくい。独特の光沢が美しい。

用途
細い線は工作やホビーの友に、結束細工にも適している。
線径(Φmm)0.35~0.33長さ(m)17材質亜鉛メッキ鉄線(SWM-G2)サイズ#28安全荷重(kg)0.4破断荷重(kg)2番手#28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

針金の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/252/
2023-03-14

番線・針金(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする