※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 蝶番・ヒンジ
イマオコーポレーションの ヒンジ
イマオコーポレーションの トルクヒンジ
エンプラ 抜差しヒンジ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
左型
注文コード
55634329
品番
ESJH6060SH6L
参考基準価格(税別)
¥1,440
販売価格(税込)
¥1,537
販売価格(税別)
¥
1,397
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
ポリアミド(ガラス繊維強化)
質量(g)
41
タイプ
左型
使用温度範囲(℃)
-30〜100
色(本体)
つや消しブラック
旋回角度(°)
最大270