曜日別特売
- リッキー補強金具 WAKI(和気産業) 55635082

- リッキー補強金具 WAKI(和気産業) 55635082
- リッキー補強金具 WAKI(和気産業) 55635082
- リッキー補強金具 WAKI(和気産業) 55635082
- リッキー補強金具 WAKI(和気産業) 55635082
- リッキー補強金具 WAKI(和気産業) 55635082

リッキー補強金具

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1パック(2枚)ホワイト注文コード55635082品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

ねじれにつよい、安定性ばつぐん補強金具棚・家具類その他色々の隅かねにご利用ください。(2枚入ネジ付)棚板の固定に、椅子又は机の補強に、家具類の固定等にもご利用できます。金具は長短になっております。取付け箇所に応じてご利用下さい。

材質鉄(アクリル樹脂焼付塗装)長さ(mm)49幅(mm)30ホワイト高さ(mm)67耐荷重(kg)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする